Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbolzen, 8mm, M2.5, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14801791
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     99076-50080 / DHM 2550X8 D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Distanzbolzen, Typ=99076-50080 / DHM 2550X8 D, Aussendurchmesser=5 mm, Länge=8 mm, Farbe=Metall, Material=Messing, vernickelt, Gewindegrösse=M2.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,100 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415330000
Weitere Suchbegriffe: distanzbolzen m2.5, abstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,246*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6905*
€ 0,8217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6505*
€ 0,7741
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4697*
€ 0,55894
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4597*
€ 0,54704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.