Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Nicht isoliert, 1 ... 2.5mm², Buchse, Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14820653
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3833.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder, Typ=3833.60, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Flachsteckerbreite=6.3 mm, Flachsteckerdicke=0.8 mm, Gesamtlänge=19 mm, Querschnitt AWG max.=14 AWG, Querschnitt AWG min.=18 AWG, Querschnitt, max.=2.5 mm², Querschnitt, min.=1 mm², Isolation=Nicht isoliert, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
79 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
79 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0627*
1 Tag
17535
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0774*
Lager 115
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0614*
€ 0,1058*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0405*
€ 0,1507*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,83*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3838.60
ab € 0,142*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3866C.68
ab € 0,0509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.