Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsklemme, ... 2.5mm², 5 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14835047
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CFTBN/5WP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
Sicherungsreihenklemme
camdenboss lüsterklemme
lüsterklemme
Sicherungsklemme, Typ=CFTBN/5WP, Länge=51 mm, Nennspannung AC=250 V, Nennstrom=13 A, Pole=5, Querschnitt, max.=2.5 mm², Querschnitt, min.=-999, Farbe=Grau, Material=Polyamid (PA)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 1,7818*
€ 2,29537*
25
€ 4,00*
ab € 1,7568*
€ 2,5096*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.