Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CFTBN/5WP Lüsterklemme flexibel: - starr: - Polzahl: 5 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     615-D785852
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CFTBN/5WP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
Sicherungsreihenklemme
camdenboss lüsterklemme
lüsterklemme
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
CFTBN/5WP
Typ:
CFTBN/5WP
Nennstrom:
13 A
Polzahl:
5
Anschluss:
Schrauben
AWG:
14
Produkt-Art:
Lüsterklemme
Weitere Suchbegriffe: Camdenboss, Lusterklemme, Lusterklemmen, Lampenklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 1,7818*
€ 2,29537*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 1,7568*
€ 2,4996*
1
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4996*
€ 2,97452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3096*
€ 2,74842
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,292*
€ 2,72748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,222*
€ 2,64418
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,2044*
€ 2,62324
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1768*
€ 2,59039
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7568*
€ 2,09059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 62,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.