Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager, 2.34kN, 53000min<sup>-1</sup>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850112
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     607-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Rillenkugellager, Typ=607-2Z, Aussendurchmesser=19 mm, Breite=6 mm, Dynamische Nennlast=2.34 kN, Höhe=-888, Innendurchmesser=7 mm, Länge=-888, Max. Geschwindigkeit=53000 min -1 , Statische Nennlast=950 N
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8482101090
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2791
10
€ 4,90*
ab € 0,99*
€ 1,35*
1 Tag
210
1
€ 8,90*
ab € 1,10*
€ 1,62*
2 Tage
14888
1
€ 4,90*
ab € 1,14*
€ 1,67*
1 Tag
14888
1
€ 7,90*
ab € 1,15*
€ 1,67*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,07*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 681,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.