Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager, 13.8kN, 17000min<sup>-1</sup>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850194
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6006-2RS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
skf rillenkugellager einreihig inne...
Rillenkugellager, Typ=6006-2RS1, Aussendurchmesser=55 mm, Breite=13 mm, Dynamische Nennlast=13.8 kN, Höhe=-888, Innendurchmesser=30 mm, Länge=-888, Max. Geschwindigkeit=17000 min -1 , Statische Nennlast=8.3 kN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
123 g
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
123 g
Breite:
64 mm
MERCATEO_WA_NR:
8482101090
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, kegelrollenlager skf
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
1
€ 8,90*
ab € 3,11*
€ 4,20*
3 Tage
218
1
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,21*
3 Tage
16135
1
€ 7,90*
ab € 3,81*
€ 5,11*
2 Tage
16105
1
€ 4,90*
ab € 3,86*
€ 5,22*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,18*
€ 12,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 9,18* pro Schild)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 838,44*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 678,83*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.