Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 600mm, 50kg, Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14872560
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ3832-0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DZ3832-0060, Ausziehlänge=610 mm, Dicke=12.7 mm, Gewicht=1.85 kg, Ladeleistung=50 kg, Schienenbreite=45.7 mm, Schienenlänge=600 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
1870 g
Tiefe:
600 mm
Bruttogewicht:
1870 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Paar
Frei Haus
ab € 20,50*
€ 31,16*
2 Tage
11
pro Paar
€ 9,50*
ab € 26,94*
€ 36,83*
2 Tage
38
pro Paar
€ 10,00*
ab € 16,62*
€ 36,99*
2 Tage
19
pro Paket
€ 14,99*
ab € 22,29*
€ 39,03*
19 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,90*
ab € 29,49*
€ 39,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,16*
€ 37,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,75*
€ 36,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,95*
€ 34,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,96*
€ 29,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,00*
€ 28,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,50*
€ 24,40
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 10,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63355-2
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.