Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64902055 Aufsteckwinkelpaar 633


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64902055
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 63355-2
EAN/GTIN:
     4067201143123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckwinkel
Aufsteckwinkelpaare
accuride aufsteckwinkel
aufsteckwinkel


Werkstoff: Stahl, hell verzinkt. Verwendbar
für:




  • Typ 2109


  • Typ 2132


  • Typ 3732


  • Typ 3832


  • Typ 3832 DO


  • Typ 3232 SC


  • Typ 3832 HDSC


Pro Schienenpaar wird ein Aufsteckwinkelpaar benötigt. Empfohlene
Befestigung: Schraube M4. Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt Ausführung
Für Typ 2109/2132:
550 Schienenlänge
Für Typen 3832:
550/600/65 Schienenlänge
B:
436,6 mm
C:
500 mm
D:
250 mm
E:
214,4 mm
Gewicht pro Paar:
0,52 kg
Weitere Suchbegriffe: 2109, 3832, 3732, Befestigungswinkel, slides bracket, 2132, DZ 633, DZ633
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
pro Stück
€ 9,50*
ab € 5,59*
€ 8,16*
Lager 183
13
pro Stück
€ 10,00*
ab € 5,40*
€ 9,92*
2 Tage
52
pro Satz
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 10,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 2132-0055
ab € 9,28*
Zubehör
Accuride
DZ 3832-0065
ab € 17,12*
Zubehör
Accuride
DZ 3832-0055SC
ab € 17,40*
Zubehör
Accuride
DZ 3832-0065SC
ab € 18,92*
Zubehör
Accuride
DZ 3832-0060DO
ab € 21,04*
Zubehör
Accuride
DZ 3832-0070DO
ab € 23,37*
Zubehör
Accuride
DZ3832-0055
ab € 15,60*
Zubehör
Accuride
DZ3832-0055DO
ab € 20,68*
Zubehör
Accuride
DZ3832-0060SC
ab € 18,40*
Zubehör
Accuride
DZ3832-0060
ab € 16,62*
Zubehör
Accuride
DZ3832-0065DO
ab € 21,77*
Zubehör
Accuride
DZ3832-0070
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.