Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse, Polycarbonat, Getönter, transparenter Scharnierdeckel, 235x118x185mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15058730
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PC 21/18-3*
EAN/GTIN:
     6418074056733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse, Typ=PC 21/18-3*, Aussenmass Breite=235 mm, Aussenmass Höhe=185 mm, Aussenmass Tiefe=118 mm, Innenmass Breite=207 mm, Innenmass Höhe=119 mm, Innenmass Tiefe=97.5 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau/rauchgrau, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gehäusetyp=DIN-Schiene, Schutzart=IP65, Brandschutzklasse=UL 746C, Konformität mit Normen=-999, Nema-Klassifikation=1 4X 12, Serie=Cardmaster
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
119 mm
Nettogewicht:
745,700 g
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
745,7 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse fibox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 36,37*
€ 51,96*
€ 6,90*
ab € 48,17*
€ 74,36*
Frei Haus
ab € 66,78*
€ 93,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.