Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Wandbefestigung; X: 235mm; Y: 185mm; Z: 119mm; CARDMASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fibox, Gehäuse, Grau, Polycarbonat, IP65, 235 x 185 x 119mm, CARDMASTER
Fibox, Gehäuse, Grau, Polycarbonat, IP65, 235 x 185 x 119mm, CARDMASTER
Artikel-Nr.:
     2805-PC21/18-3
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PC 21/18-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
instrumentengehäuse
Hersteller: FIBOX
Betriebstemperatur: -40...80°C
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: Wandbefestigung
Größe Y: 185mm
Größe X: 235mm
Größe Z: 119mm
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Gehäuseserie: CARDMASTER
Setinhalt: Deckel für Klicktrennung;Montageschrauben;Sockel
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse fibox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 36,37*
€ 51,96*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 48,19*
€ 74,39*
Frei Haus
ab € 66,78*
€ 93,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.