Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse ABS Grey cover 110x300x230mm Hellgrau IP66 / IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15061494
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     AB 233011 ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     6418074003591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
abs-gehäuse fibox
Kunststoffgehäuse, Typ=AB 233011 ENCLOSURE, Aussenmass Breite=300 mm, Aussenmass Höhe=230 mm, Aussenmass Tiefe=110 mm, Innenmass Breite=292 mm, Innenmass Höhe=222 mm, Innenmass Tiefe=102.5 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=DIN-Schiene, Schutzart=IP66 IP67, Brandschutzklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=-999, Nema-Klassifikation=1 4 4X 12 13, Serie=Euronord
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
111 mm
Nettogewicht:
1008 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
1008 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 51,29*
€ 59,80*
Lager 115
Frei Haus
ab € 45,33*
€ 67,79*
€ 6,90*
ab € 53,65*
€ 78,03*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 86,37*
€ 108,52*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,16*
€ 151,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.