Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX AB 233011 ENCLOSURE GEHÄUSE, MEHRZWECK, GRAU, ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4140360
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     AB 233011 ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
Produktpalette: EURONORD Series
  • Außenhöhe - imperial: 9.06 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 300 mm
  • Außentiefe - metrisch: 110 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IK07, IP66, IP67
  • Außenbreite - Zoll: 11.81 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.33 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 230 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Racks, Schränke, FIBOX, AB 233011 ENCLOSURE, 4140360, 414-0360
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 47,74*
    € 65,61*
    Frei Haus
    ab € 45,31*
    € 68,15*
    € 6,90*
    ab € 54,04*
    € 79,48*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 117,13*
    € 151,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 151,67*
    € 180,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 147,06*
    € 175,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 140,35*
    € 167,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 130,78*
    € 155,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 128,03*
    € 152,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 117,13*
    € 139,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.