Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-35-Montageschiene, 35 x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15063615
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     MIV 10 DIN-35 RAIL
EAN/GTIN:
     6418074033192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
DIN-35-Montageschiene, Typ=MIV 10 DIN-35 RAIL, Breite=35 mm, Länge=100 mm, Farbe Zubehör=-999, Material Zubehör=Verzinkter Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
35 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: tragschiene, DIN-35-Montageschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,82*
1
€ 8,95*
ab € 1,79*
€ 2,84*
3 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 2,86*
€ 4,32*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 4,74*
2 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
467399
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.