Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene FIBOX MIV 10 - 5514082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101814
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     5514082
EAN/GTIN:
     6418074033192
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
  • Tragschiene TS 35 für Gehäuse
  • Stahl (verzinkt)
  • Länge: 100 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tragschiene TS 35
Breite:
35 mm
Länge:
100 mm
Material:
Stahl (verzinkt)
Weitere Suchbegriffe: tragschiene gehäuse, tragschiene, fibox tragschiene, Temperature transmitters
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,58*
€ 2,95*
€ 4,00*
ab € 2,60*
€ 4,35*
Lager 1454
75
€ 5,99*
ab € 2,86*
€ 4,37*
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 4,64*
2 Tage
130
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
467399
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.