Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse aus Polycarbonat, Grey cover, High base, 130 x 75 x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15067731
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PC 125/75 HG ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     6418074014023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Gehäuse aus Polycarbonat, Typ=PC 125/75 HG ENCLOSURE, Aussenmass Breite=130 mm, Aussenmass Höhe=130 mm, Aussenmass Tiefe=75 mm, Innenmass Breite=121 mm, Innenmass Höhe=121 mm, Innenmass Tiefe=70.6 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gehäusetyp=DIN-Schiene, Schutzart=IP67, Brandschutzklasse=UL 746C, Konformität mit Normen=SGS Fimko, Nema-Klassifikation=1 4 4X 6, Serie=MNX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
304,700 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
304,7 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Gehäuse aus Polycarbonat
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 16,83*
€ 26,65*
8
Frei Haus
ab € 22,87*
€ 28,80*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 18,13*
€ 28,83*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 22,94*
€ 36,19*
1
€ 8,95*
ab € 24,31*
€ 36,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
8522346
ab € 0,5575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.