Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse aus Polycarbonat, Smoked transparent cover, 360 x 152 x 255 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15068408
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PC 300/150 ZT ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     6418074061522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Gehäuse aus Polycarbonat, Typ=PC 300/150 ZT ENCLOSURE, Aussenmass Breite=360.1 mm, Aussenmass Höhe=255.1 mm, Aussenmass Tiefe=152 mm, Innenmass Breite=349.6 mm, Innenmass Höhe=244.6 mm, Innenmass Tiefe=143.2 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau/rauchgrau, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gehäusetyp=DIN-Schiene, Schutzart=IP67, Brandschutzklasse=UL 746C, Konformität mit Normen=SGS Fimko, Nema-Klassifikation=1 4 4X 6, Serie=MNX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
EC
Höhe:
152 mm
Nettogewicht:
1730 g
Tiefe:
360 mm
Bruttogewicht:
1730 g
Breite:
255 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Gehäuse aus Polycarbonat
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 78,54*
€ 100,68*
2
Frei Haus
ab € 88,56*
€ 107,58*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 82,95*
€ 108,24*
1
€ 6,90*
ab € 92,01*
€ 126,31*
1
Frei Haus
ab € 159,59*
€ 198,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
FP 10674 WALL MOUNT. SET
ab € 2,22*
Zubehör
Fibox
5514078
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.