Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX PC 300/150 ZT ENCLOSURE GEHÄUSE, PC, GRAU/RAUCHGRAU TRANSPARENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473494
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PC 300/150 ZT ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse
Produktpalette: MNX Series
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Außenbreite - metrisch: 255 mm
  • Außentiefe - metrisch: 360 mm
  • Gehäusefarbe: Grau, Transparent
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP66, IP67
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 152 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 1, 4, 4X, 6
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, FIBOX, PC 300/150 ZT ENCLOSURE, 2473494, 247-3494
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    Frei Haus
    ab € 77,96*
    € 101,11*
    2
    Frei Haus
    ab € 89,19*
    € 108,63*
    Lager 139
    7
    1
    Frei Haus
    ab € 82,76*
    € 109,24*
    1
    € 6,90*
    ab € 91,26*
    € 126,16*
    1
    Frei Haus
    ab € 165,94*
    € 176,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,24*
    € 130,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 106,49*
    € 126,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,37*
    € 118,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,34*
    € 111,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,76*
    € 98,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fibox
    FP 10674 WALL MOUNT. SET
    ab € 2,23*
    Zubehör
    Fibox
    5514078
    ab € 2,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.