Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden 19"/2HE verstellbar RAL 7021, 430mm, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15225453
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118-788
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Fach-Boden
Fachboden
Fachboden 19"/2HE verstellbar RAL 7021, Typ=20118-788, Breite=400 mm, Höhe=-999, Höheneinheiten=2, Länge=430 mm, Farbe=Dunkelgrau, Material=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
2366 g
Tiefe:
450 mm
Bruttogewicht:
2366 g
Breite:
400 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 57,61*
€ 74,66*
Frei Haus
ab € 59,84*
€ 77,31*
Frei Haus
ab € 64,36*
€ 83,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21190-095
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.