Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 92x92x25mm 24V 84m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15412089
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3414N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axiallüfter DC
axiallüfter dc
Axiallüfter, Typ=3414N, Alternative (Alias)=9292506321, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Breite=92 mm, Durchflussrate=84 m³/h, Gebläsedrehzahl=2700 min -1 , Geräuschpegel=32 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=24 V, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=3414
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
100,680 g
Tiefe:
420 mm
Bruttogewicht:
100,68 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Weitere Suchbegriffe: Axiallüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 23,91*
€ 32,64*
€ 6,90*
ab € 18,51*
€ 38,33*
Lager 115
Frei Haus
ab € 29,83*
€ 42,11*
1 Tag
901
€ 14,99*
ab € 21,57*
€ 46,44*
€ 8,95*
ab € 27,57*
€ 49,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,79*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 4,91*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 50,55*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,35*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 33,90*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,30*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,37*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.