Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 92mm Lüfter, 95 x 95mm, 5mm, Rahmen Mat.: Stahl, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2007643
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     PRF90
EAN/GTIN:
     5059039109340
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
Lüftergitter
Filtertyp = Lüftermontierter Filter
Lüftergröße = 92mm
Abmessungen = 95 x 95mm
Dicke = 5mm
Rahmenmaterial = Stahl
Filtermaterial = Stahl
Länge = 95mm
Breite = 95mm

Ebm-papst EMV-SiebfilterDer ebm-papst EMV-Siebfilter kombiniert RFI-Abschirmung mit mechanischem Fingerschutz. Er ist so konzipiert, dass er direkt über den Lüfter passt, ohne dass der Luftstrom spürbar reduziert oder das Lüftergeräusch erhöht wird. Der Bildschirm verfügt über eine geschweißte Netzkonstruktion aus dünnem vernickeltem Stahldraht, was zu einer Gesamtsiebwirkung mit nur 1 % Reduzierung des Luftstroms führt und gleichzeitig die erforderliche Standardsicherheit erfüllt. Der Bildschirm ist mit einer Länge von 95 mm und einer Breite von 95 mm erhältlich. Dieser Bildschirm ist für die Lüftergröße 92 mm und 92 mm geeignet.Eigenschaften und VorteileEinteilige Stahlkonstruktion Hohe Abschirmungseigenschaften durch geschweißtes Netz Vernachlässigbarer Anstieg der Lüftergeräusche Nutzt vorhandene Lochbefestigungsposition Minimale Beeinträchtigung des LuftstromsZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Lüftermontierter Filter
Lüftergröße:
92mm
Abmessungen:
95 x 95mm
Dicke:
5mm
Rahmenmaterial:
Stahl
Filtermaterial:
Stahl
Länge:
95mm
Breite:
95mm
Weitere Suchbegriffe: lüfterfilter papst, luftfilter klimatechnik, lüftergitter 92mm, 2007643, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, ebm-papst, PRF90, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,25*
€ 12,36*
1 Tag
246
€ 14,99*
ab € 6,58*
€ 12,96*
€ 5,95*
ab € 15,30*
€ 29,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ebm-papst
PRF80
ab € 2,37*
Ähnlich
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,50*
Ähnlich
RS Pro
7374080
ab € 25,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.