Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter 200 mm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15420881
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     78128-2-4039
EAN/GTIN:
     5060641283373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Schutzgitter, Typ=78128-2-4039, Aussenmass Breite=6.4 mm, Aussenmass Höhe=225 mm, Schutzmaterial=Metall, Grösse Gebläse=200 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
144 g
Tiefe:
254 mm
Bruttogewicht:
144 g
Breite:
254 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: Schutzgitter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,38*
€ 19,67*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,67*
€ 26,04*
5 Tage
13
€ 6,95*
ab € 18,88*
€ 26,23*
€ 8,95*
ab € 14,38*
€ 26,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7374020
ab € 25,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.