Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter 92 x 92 mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421213
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter papst
lüftergitter
lüftergitter 92mm
Schutzgitter, Typ=LZ23, Aussenmass Breite=5 mm, Aussenmass Höhe=121.5 mm, Schutzmaterial=Stahl, Grösse Gebläse=92 x 92 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HK
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326200090
Weitere Suchbegriffe: Schutzgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,79*
€ 2,93*
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 5,39*
€ 6,90*
ab € 4,38*
€ 6,81*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,32*
€ 7,67*
1 Tag
486
€ 14,99*
ab € 3,72*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 34,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.