Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Motor, 16 mm, mit Getriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15422108
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     111502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
DC-Motor, 16 mm, mit Getriebe, Typ=111502, Durchmesser=16 mm, Flanschdurchmesser=16 mm, Leerlaufdrehzahl=150 min -1 , Länge=59.95 mm, Nenndrehmoment=162 Nmm, Nennleistung=2 W, Nennspannung=24 VDC, Schaftdurchmesser=3 mm, Schaftlänge=11.75 mm, Anschlussart=Kabel, Art des Getriebekopfs=Planetengetriebe, Serien=A-Max Series, Untersetzung=84
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
48 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
48 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, DC-Motor, 16 mm, mit Getriebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,03*
€ 233,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.