Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Motor, 16 mm, mit Getriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15422109
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     111503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
DC-Motor, 16 mm, mit Getriebe, Typ=111503, Durchmesser=16 mm, Flanschdurchmesser=16 mm, Leerlaufdrehzahl=40 min -1 , Länge=63.5 mm, Nenndrehmoment=250 Nmm, Nennleistung=2 W, Nennspannung=24 VDC, Schaftdurchmesser=3 mm, Schaftlänge=11.75 mm, Anschlussart=Kabel, Art des Getriebekopfs=Planetengetriebe, Serien=A-Max Series, Untersetzung=370
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
52 g
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
52 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: maxon getriebemotor, getriebemotor, dc-getriebemotor 24v, DC-Motor, 16 mm, mit Getriebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,73*
€ 276,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,43*
€ 274,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,82*
€ 233,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.