Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Motor, 22 mm, mit Getriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15422117
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     114954
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
DC-Motor, 22 mm, mit Getriebe, Typ=114954, Durchmesser=22 mm, Flanschdurchmesser=22 mm, Leerlaufdrehzahl=550 min -1 , Länge=76.25 mm, Nenndrehmoment=100 Nmm, Nennleistung=6 W, Nennspannung=24 VDC, Schaftdurchmesser=4 mm, Schaftlänge=14.85 mm, Anschlussart=Kabel, Art des Getriebekopfs=Planetengetriebe, Serien=A-Max Series, Untersetzung=19
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
119 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
119 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, DC-Motor, 22 mm, mit Getriebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,82*
€ 306,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,37*
€ 301,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,75*
€ 269,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,79*
€ 231,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.