Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstrommotor 2.05Nmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15422395
Hersteller:
     Oriental Motor
Herst.-Nr.:
     4IK25GN-CW2TE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Getriebemotor
getriebemotor
Wechselstrommotor, Typ=4IK25GN-CW2TE, Anzahl der Phasen=1, Breite=80 mm, Drehzahl=1600 min -1 , Durchmesser Gehäuse=79 mm, Flanschbreite=80 mm, Flanschdurchmesser=79 mm, Flanschhöhe=80 mm, Höhe=80 mm, Länge=169.5 mm, Nenndrehmoment=2.05 Nmm, Nennleistung=25 W, Nennspannung=230 VAC, Nennstrom=270 mA, Pole=4, Schaftdurchmesser=10 mm, Schaftlänge=32 mm, Anschlussart=Kabel, Drehrichtung=Im Uhrzeigersinn, Isolierklasse=B (130°C), Montageart=Flanschmontage, Motortyp=Induktionsmotor, Schutzart=IP20, Serien=World K Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
165 mm
Nettogewicht:
1981 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
1981 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 108,65*
€ 145,47*
Frei Haus
ab € 195,36*
€ 249,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.