Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradgetriebe für Ik + Es


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15422438
Hersteller:
     Oriental Motor
Herst.-Nr.:
     2GN180S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Getriebe (Antriebstechnik)
Getriebemotor
Stirnradgetriebe für Ik + Es, Typ=2GN180S, Gesamtlänge=40 mm, Produktart=Stirnradgetriebe, Untersetzung=1:180
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
68 mm
Nettogewicht:
406 g
Tiefe:
86 mm
Bruttogewicht:
406 g
Breite:
68 mm
MERCATEO_WA_NR:
8483402190
Weitere Suchbegriffe: Stirnradgetriebe, getriebe (antriebstechnik) 1:30, getriebe (antriebstechnik), Stirnradgetriebe für Ik + Es
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 67,33*
€ 90,86*
Frei Haus
ab € 97,01*
€ 125,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.