Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubmagnet 12VDC 7.5W 12mm 19.2Ohm9.51N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15422733
Hersteller:
     TDS
Herst.-Nr.:
     TDS-12M KOMBI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubmagnet
Magnetschalter
hubmagnet 12v
magnetschalter
Hubmagnet, Typ=TDS-12M KOMBI, Anwendungszeit=100 %, Breite=36 mm, Hub max.=12 mm, Hubkraft für einen Hub von 1 mm=20 N, Hubkraft für max. Hub=9.51 N, Höhe=40 mm, Kolbendurchmesser=10 mm, Länge=50 mm, Nennleistung=7.5 W, Nennspannung=12 VDC, Spulenwiderstand=19.2 Ω, Betriebsspannung (AC/DC)=Gleichstrom, Serien=TDS Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
329 g
Tiefe:
96 mm
Bruttogewicht:
329 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505902999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 35,43*
€ 49,65*
Lager 115
Frei Haus
ab € 37,36*
€ 50,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.