Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubmagnet 24VDC 8W 10mm 600mN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15460332
Hersteller:
     Kuhnke
Herst.-Nr.:
     H3406-F* - - 24VDC 100%ED
EAN/GTIN:
     4030727467295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubmagnet
Magnetschalter
magnetschalter 24v
magnetschalter
Hubmagnet, Typ=H3406-F* - - 24VDC 100%ED, Anwendungszeit=100 %, Breite=26 mm, Hub max.=10 mm, Hubkraft für einen Hub von 1 mm=13 N, Hubkraft für max. Hub=600 mN, Höhe=30 mm, Länge=49.5 mm, Nennleistung=8 W, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=Anschlusslitzen, 100 mm, Betriebsspannung (AC/DC)=Gleichstrom, Serien=H Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
173 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
173 g
Breite:
31 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505902999
Weitere Suchbegriffe: kuhnke hubmagnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 48,74*
€ 69,63*
€ 8,95*
ab € 61,15*
€ 80,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.