Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle 9.5 mm Polyamid 6.6 Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15502232
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     3306
EAN/GTIN:
     7331176128964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelschelle, Typ=3306, A=9.5 mm, B=9.5 mm, Bohrungsdurchmesser=5.2 mm, Klemmdurchmesser max.=9.5 mm, Befestigungsmethode=Schraube, Trägerfarbe=Natur, Trägermaterial=Polyamid 6.6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
64 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
64 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,78*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,43*
€ 17,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,05*
€ 20,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,36*
€ 17,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1043* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.