Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelhalter
>
Kabeldriller
>
Artikel
Kabelbride 31.2 mm Polyamid 6.6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
115-15512611
Hersteller:
Essentra
Herst.-Nr.:
KLB-450A4-RT
EAN/GTIN:
5052751810167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelbride, Typ=KLB-450A4-RT, A=31.2 mm, B=2 mm, C=2 mm, D=25.4 mm, E=13 mm, Klemmdurchmesser max.=12.7 mm, Klemmdurchmesser min.=10.2 mm, Befestigungsmethode=Klebstoff, Trägerfarbe=Natur, Trägermaterial=Polyamid 6.6
... >
Kabel & Drähte
>
Kabelbinder & Kabelhalter
>
Kabelhalter
Weitere Suchbegriffe:
Kabelhalter
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
kabel organizer
,
Kabelbride
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,2216*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4114*
€ 0,48957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3549*
€ 0,42233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3116*
€ 0,3708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2816*
€ 0,3351
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen