Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prägeband, Polyamid, 19.05mm x 4.8m, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518288
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-750-499
EAN/GTIN:
     662820899655
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Prägeband, Typ=M21-750-499, Bandbreite=19.05 mm, Bandlänge=4.8 m, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Weiss, Bandmaterial=Polyamid, Etikettenart=Inspektion, Geeignet für=BMP21 LAB BMP21 BMP21-PLUS IDPAL LABPAL, Textfarbe=Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
133 mm
Nettogewicht:
79 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
79 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919908099
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,42*
€ 38,08*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 32,07*
€ 42,65*
Lager 115
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 42,68*
€ 4,95*
ab € 33,16*
€ 44,05*
€ 4,95*
ab € 33,17*
€ 44,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 30,05*
Ähnlich
Brady
M21750427
ab € 30,37*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 37,67*
Ähnlich
Brady
110928
ab € 37,03*
Ähnlich
Brady
110930
ab € 39,45*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 23,79*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,79*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 25,22*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 26,30*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 43,38*
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 21,41*
Ähnlich
Brady
M21-500-499
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.