Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 14 ... 20mm, M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518847
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.632M-L
EAN/GTIN:
     7611917143259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m32 messing
Kabelverschraubung, Typ=50.632M-L, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=13 mm, Klemmdurchmesser max.=20 mm, Klemmdurchmesser min.=14 mm, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M32, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=UL 94 HB VDE EN 50262 UL 514B, Serien=PERFECT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
90,500 g
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
90,5 g
Breite:
34 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 7,39*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 5,7756*
€ 7,4101*
25
€ 5,95*
ab € 6,93165*
€ 8,54165*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,71*
€ 9,27*
1
€ 8,95*
ab € 6,62*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.