Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Kabelverschraubung M32x1,5 lang 50.632 M-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85853801
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.632 M-L
EAN/GTIN:
     4024092025853
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen messing

MS-Kabelverschraubung M32x1,5 lang 50.632 M-L

integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, großer Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich, mit Viton-Dichtring und Viton O-Ring auf Anfrage, *IP69K geprüft für M12 - M25, M50, M63, Anschlussgewinde lang, Kabelverschraubung Metrisch Messing
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
13 mm
Schlüsselweite:
34 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14..21 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 7,21*
13 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 5,6146*
€ 7,2284*
25
€ 5,95*
ab € 7,00255*
€ 8,74255*
1
€ 5,95*
ab € 5,68*
€ 9,31*
1
€ 8,95*
ab € 6,60*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 180,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.