Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschnapprahmen 112 x 46 mm 155 x 64 mm UL 94 V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15519477
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     KEL-SNAP 24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Aufschnapprahmen, Typ=KEL-SNAP 24
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
55 g
Tiefe:
156 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, Aufschnapprahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,87*
€ 14,79*
€ 8,95*
ab € 10,46*
€ 15,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.