| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15558226 Herst.-Nr.: SP.KABEL 400P 5G1.5 300MM EAN/GTIN: 4044774058375 |
| |
|
| | |
| Spiralkabel, Typ=SP.KABEL 400P 5G1.5 300MM, Adern=5, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=5 °C, Länge im abgewickelten Zustand=-999, Länge im aufgewickelten Zustand=300 mm, Nennspannung max.=300 V, Querschnitt=1.5 mm², Testspannung=4 kV, Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Spiralkabel=Grau, Mantelmaterial=PVC Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | SE | Höhe: | 35 mm | Tiefe: | 310 mm | Bruttogewicht: | 358 g | Breite: | 50 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544499590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,86* | € 29,97* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 39,66* | € 52,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|