Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern-Drossel 220uH, 1.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15811373
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Ringkerndrossel
Ringkern-Drossel, Typ=7447036, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Durchmesser=14 mm, Höhe=-888, Induktivität=220 µH, Länge=-888, Maximaler DC-Widerstand=220 mΩ, Nennstrom=1.4 A, Pins=2, Testfrequenz=10 kHz, Anschlussart=Kabelführung, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=WE-FI, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,20*
€ 3,41*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,43*
1 Tag
149
€ 14,99*
ab € 1,43*
€ 3,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.