Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U/I-Kern N87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15863303
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B67345B0001X087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
n87 ferritkern
U/I-Kern, Typ=B67345B0001X087, Breite=30 mm, Effektive Magnetpfadlänge Ie=354 mm, Höhe=76 mm, Induktivität AL=5.7 µH, Länge=93 mm, Relative magnetische Permeabilität=1900, Wirksame Querschnittsfläche Ae=840 mm², Luftspalt=Un-gapped, Kerngrösse=U93/152/30, Kernmaterialgüte=N87
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
752 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
752 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: U/I-Kern
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
Frei Haus
ab € 33,02*
€ 45,08*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 39,15*
€ 54,73*
1
€ 6,90*
ab € 32,09*
€ 67,39*
1
Frei Haus
ab € 41,88*
€ 68,10*
1 Tag
13
1
€ 14,99*
ab € 30,32*
€ 70,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B67345B0002X087
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.