Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Kern, N87, 5700 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 93 x 30 x 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Kern, N87, 5700 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 93 x 30 x 76 mm
U-Kern, N87, 5700 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 93 x 30 x 76 mm
U-Kern, N87, 5700 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 93 x 30 x 76 mm
Artikel-Nr.:
     4502-84D121
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B67345B0001X087
EAN/GTIN:
     4099889059809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
n87 ferritkern
Lieferung stückweise, für einen Kernsatz bitte zwei Stück bestellen, U-Kerne U93/76/30 Typ TDK/Epcos B67345. Mit rechteckigem Querschnitt, zum Aufbau von z. B. Leistungsübertragern; magnetische Form-Kenngrößen Weglänge/Querschnitt/magnetisches Volumen: 354 mm/840 mm²/297.000 mm³. Magnetische Form-Kenngrößen und AL-Wert gelten für einen Kernsatz (2 x U) bestehend aus zwei Kernen ohne Luftspalt. Lieferung erfolgt stückweise. Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstofftyp): B67345B1X87, 5700 nH, N87
Weitere Informationen:
AL-Wert:
5700 nH
Breite:
30 mm
Höhe:
76 mm
Kernform:
U
Länge:
93 mm
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
N87
Toleranz:
-20/+30 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.70663 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, U-Kern
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
Frei Haus
ab € 33,02*
€ 45,08*
1
Frei Haus
ab € 39,15*
€ 54,73*
1
€ 6,90*
ab € 32,09*
€ 67,39*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 41,88*
€ 68,10*
1 Tag
13
1
€ 14,99*
ab € 30,32*
€ 70,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 16 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 64 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 152 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B67345B0002X087
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.