Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermistor NTC 470Ohm 3560K 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16025951
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCLE100E3471JB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistor, Typ=NTCLE100E3471JB0, B0/100=-888, B25/100=-888, B25/50=-888, B25/85=3560 K, Breite=3.3 mm, Höhe=3 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Lagerungstemperatur min.=-25 °C, Länge=24 mm, Toleranz B-Wert (±)=1.5 %, Widerstand bei 25 °C=470 Ω, Konformität mit Normen=UL Listed, Thermistortyp=NTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,160 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
0,16 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4916*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,969*
€ 1,15311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7016*
€ 0,8349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6816*
€ 0,8111
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6316*
€ 0,7516
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,4916*
€ 0,585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.