Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalloxid-Blockvaristor 25 kA 420 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16030065
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72232B0421K001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Metalloxid-Blockvaristor, Typ=B72232B0421K001, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, Drehmoment max.=1 Nm, Höhe=55 mm, Isolationswiderstand min.=10 MΩ, Lagerungstemperatur max.=110 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=60 mm, Nenndurchmesser=32 mm, Nennspannung=420 V, Nennstrom=25 kA, Reaktionszeit=25 ns, Anschlussloch=M4, Serien=B722, Spannungsfestigkeit=≥2.5 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
62 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
62 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Metalloxid-Blockvaristor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 20,94*
€ 44,61*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 18,33*
€ 48,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.