Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B72232B0421K001 VARISTOR, MOV, 1.12KV, BLOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2769057
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72232B0421K001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Bauform - Varistor: Block
  • Nennspannung V AC: 420 V
  • Produktpalette: HighE B722
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 1.12 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 25 kA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Metalloxidvaristor (MOV)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): -
  • Nennspannung, V DC: 560 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, EPCOS, B72232B0421K001, 2769057, 276-9057
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 20,94*
    € 44,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 18,33*
    € 48,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,41*
    € 57,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,47*
    € 49,35
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 34,36*
    € 40,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,85*
    € 35,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,43*
    € 31,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,94*
    € 28,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,66*
    € 26,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,80*
    € 25,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.