Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermistor NTC 10kOhm 3980K 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16030522
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57421V2103J062
EAN/GTIN:
     5059043328492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistor, Typ=B57421V2103J062, B0/100=-888, B25/100=4000 K, B25/50=3940 K, B25/85=3980 K, Breite=1.25 mm, Höhe=1.3 mm, Lagerungstemperatur max.=45 °C, Lagerungstemperatur min.=-25 °C, Länge=2 mm, Toleranz B-Wert (±)=3 %, Widerstand bei 25 °C=10 kΩ, Konformität mit Normen=IEC 60068-2-2 / 2-78 / 2-14 / 2-58 UL Listed, Thermistortyp=NTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,001 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,143*
10
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,213*
1
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,349*
1 Tag
13136
10
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,483*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3184*
€ 0,6829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6829*
€ 0,81265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5919*
€ 0,70436
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4584*
€ 0,5455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3984*
€ 0,4741
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3884*
€ 0,4622
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3184*
€ 0,3789
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,4145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.