Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermistor PTC 120Ohm 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16032353
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59883C0120A070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistor, Typ=B59883C0120A070, B0/100=-888, B25/100=-888, B25/50=-888, B25/85=-888, Breite=6.5 mm, Höhe=5 mm, Lagerungstemperatur max.=45 °C, Lagerungstemperatur min.=-25 °C, Länge=10 mm, Nennspannung max.=230 V, Nennstrom=35 mA, Scheibendurchmesser=6.5 mm, Toleranz B-Wert (±)=-888, Widerstand bei 25 °C=120 Ω, Konformität mit Normen=IEC 60738-1 IECQ 101-QA-2 Certified UL 1434 VDE 104843, Thermistortyp=PTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,800 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533310000
Weitere Suchbegriffe: epcos ptc, kaltleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,49*
1 Tag
1094
1
€ 14,99*
ab € 0,50*
€ 1,498*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.