Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz 350 VDC 20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16041006
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X2380S102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
Überspannungsschutz, Typ=B88069X2380S102, Breite=8 mm, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=90 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=62 mm, Nennspannung=350 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
66 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8535400090
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, epcos gasentladungsableiter, Überspannungsschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,26*
€ 8,95*
ab € 1,42*
€ 2,30*
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,73*
2 Tage
2661
€ 14,99*
ab € 1,34*
€ 3,07*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B88069X2250S102
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.