Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegaufnehmer (Hublänge, elektrisch) Spannungsteiler 150mm 0.05% 6kOhm Gelenkkopfmontage Stecker, 3-polig TX2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490093
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     TX2-0150-716-002-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Linearsensor
Positionsgeber
Wegaufnehmer (Hublänge, elektrisch), Typ=TX2-0150-716-002-101, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=150 mm, Hublänge – Mechanisch=158 mm, Linearität (±)=0.05 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=5 m/s, Widerstand=6 kΩ, Anschlussart=Stecker, 3-polig, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Gelenkkopfmontage, Schutzart=IP67, Serien=TX2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
210 g
Tiefe:
535 mm
Bruttogewicht:
210 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Positionssensor, Wegaufnehmer, Wegsensor, wegaufnehmer novotechnik, wegaufnehmer, wegaufnehmer 150mm, Linear Potentiometer Position Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 192,04*
€ 248,96*
Frei Haus
ab € 261,21*
€ 320,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,96*
€ 296,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,98*
€ 289,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,04*
€ 228,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.