Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 220nF, 40VAC, 63VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500489
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS0C032200C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=MKS0C032200C00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3 mm, Höhe=7.5 mm, Kapazität=220 nF, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=4.6 mm, Nennspannung AC=40 V, Nennspannung DC=63 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=3 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Serien=MKS 02
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,84*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,4182*
€ 0,9209*
2 Tage
5647
10
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 0,945*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,9209*
€ 1,09587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8009*
€ 0,95307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6524*
€ 0,77636
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5582*
€ 0,66426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5282*
€ 0,62856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5182*
€ 0,61666
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4182*
€ 0,49766
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,7627* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.