Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 150 nF, ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500606
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32652A6154J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=B32652A6154J000, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=8.5 mm, Höhe=14.5 mm, Kapazität=150 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC=250 V, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=B32652
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
500
€ 6,90*
ab € 0,249*
€ 0,36*
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,37*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3408*
€ 0,6597*
2 Tage
2040
1
€ 14,99*
ab € 0,317*
€ 0,971*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6597*
€ 0,78504
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5954*
€ 0,70853
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4908*
€ 0,58405
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4808*
€ 0,57215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4208*
€ 0,50075
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3408*
€ 0,40555
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.