Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 1uF, AC, 1.05kVDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500656
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32674D8105K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=B32674D8105K000, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13.5 mm, Höhe=23 mm, Kapazität=1 µF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=31.5 mm, Nennspannung DC=1.05 kV, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.22 %, Äquivalenter Vorwiderstand=22.2 mΩ, Verpackung=Bulk, Serien=B32674
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 2,32*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.