Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 100nF, 250VAC, 400VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500763
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1G031004D00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kondensator, radial, Typ=MKP1G031004D00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=7 mm, Höhe=14 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC=250 V, Nennspannung DC=400 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.15 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=MKP 10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
2,500 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
2,5 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4352*
€ 0,927*
2
€ 6,90*
ab € 0,189*
€ 0,931*
1 Tag
2659
1
€ 14,99*
ab € 0,26*
€ 0,983*
1
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 1,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,927*
€ 1,10313
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8199*
€ 0,97568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6252*
€ 0,74399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5952*
€ 0,70829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5452*
€ 0,64879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5052*
€ 0,60119
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4352*
€ 0,51789
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.